text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impaktor 1 hatszög/Torx bit készlet Bit-Check 10 részes Bit-Checkben


Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Impakt holder for the absorption of extreme impulse peaks. Special torsion effect due to the double-torsion spring. Comes with a ring magnet that holds even long and heavy screws extremely securely, making it ideal for overhead work. The magnet can be pushed back and thereby neutralised. Particularly suitable for use with customary impact drivers.

Cikkszám 5Z663853
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 9
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 9
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model BIT-CHECK

Leírás

Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Impakt holder for the absorption of extreme impulse peaks. Special torsion effect due to the double-torsion spring. Comes with a ring magnet that holds even long and heavy screws extremely securely, making it ideal for overhead work. The magnet can be pushed back and thereby neutralised. Particularly suitable for use with customary impact drivers.

Cikkszámok

Cikkszám 5Z663853
EAN 4013288163394
UBB 500643332439
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057688001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.