text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nagy csomag bitek 1/4 inch T 20 hosszúság 25 mm DIN ISO 1173-C 6.3 20 db/lapka


Article number 6Z266525
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Packed per 1

Specifications

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 20X25
Type Torx Screwdriver Bit Set

Article numbers

Article number 6Z266525
EAN 4013288187994
UBB 500678971036
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05057770001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.