Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
81593.120.065
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
Wera Bit 869/4 SW12/65 060283
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Teljes leírás
Cikkszám
81593.120.065
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
12
Hosszúság (m)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
12
Hosszúság (m)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Méret (mm)
12
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Cikkszámok
Cikkszám
81593.120.065
EAN
4013288031334
UBB
240232982688
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05060283001