text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SB SiS M1 x 5,5 x 50


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 6P549810
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 5.5
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Packed per 3
Full Box only

Specifications

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 5.5
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 5.5
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Description

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 6P549810
EAN 4013288105691
UBB 500643496861
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073500001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.