text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 Z TORX® W 25 x 25


High quality bits for recessed TORX® screws. The conical design of the profile means that a wedging effect is generated that holds the TORX® screw securely on the bit. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 0S616862
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 25
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

High quality bits for recessed TORX® screws. The conical design of the profile means that a wedging effect is generated that holds the TORX® screw securely on the bit. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0S616862
EAN 4013288016058
UBB 500643436636
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066465001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.