text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 15 x 25 073340 2 db Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 15 x 25 073340 2 db


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81612.015.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Tartó
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Tartó
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma Torx 2
Bitek száma összesen 2
Kétoldalas Nem
Márka Wera

Leírás

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073340001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.