text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ PZ 1 x 25mm


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81562.071.020
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81562.071.020
EAN 4013288111012
UBB 500504718098
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071020001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.