text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA B.FEJTART? 895 41K 1/4X52 538724


895/4/1 K Univerzális bittartó, 1/4", x 52 mmUniverzális tartó a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti 1/4", külső hatszöghajtású bitek rögzítéséhez. Gyorsan kioldható tokmánykal a gyors bitcserékhez. Az erős állandó mágnes szilárdan tartja a biteket. 1/4", hatszögletű, alkalmas DIN ISO 1173-F 6.3.3. szerinti rögzítésű csavarhúzógépekhez.

Cikkszám 81286.053.872
Hosszúság (mm) 52
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 52
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 26
Árucikk kód
Model 895 41K
Type Bit Holder

Leírás

895/4/1 K Univerzális bittartó, 1/4", x 52 mmUniverzális tartó a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti 1/4", külső hatszöghajtású bitek rögzítéséhez. Gyorsan kioldható tokmánykal a gyors bitcserékhez. Az erős állandó mágnes szilárdan tartja a biteket. 1/4", hatszögletű, alkalmas DIN ISO 1173-F 6.3.3. szerinti rögzítésű csavarhúzógépekhez.

Cikkszámok

Cikkszám 81286.053.872
EAN 4013288035158
UBB 425232916410
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05053872001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.