text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA B.1/4 26 867/1 TX15X25


867/1 TZ TORX® bitek, TX 15 x 25 mmPremium bitek torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 7.5
Árucikk kód
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

867/1 TZ TORX® bitek, TX 15 x 25 mmPremium bitek torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81270.150.026
EAN 4013288015761
UBB 203124008707
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066308001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.