text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8767 B HF TX TX 30X107


Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszám 4I562848
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 107
Átmérő 17.5
Méret (TX) 30
Pengehossz (mm) 81
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 107
Átmérő 17.5
Méret (TX) 30
Pengehossz (mm) 81
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Márka Wera
Árucikk kód
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Leírás

Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszámok

Cikkszám 4I562848
EAN 4013288188908
UBB 500686648824
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003067001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.