text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL golyós végű Torx L-Key T9 BlackLaser 79mm


High quality L-keys for recessed TORX® screws with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Cikkszám 6D769297
Szigetelt Nem
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 967 PKL TORX

Leírás

High quality L-keys for recessed TORX® screws with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Cikkszámok

Cikkszám 6D769297
EAN 4013288035035
UBB 500643314601
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024100001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.