Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
0S883765
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
Wera 950 PKS Extra rövid hatszögkulcs 2,5 mm acél krómozott 63 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0S883765
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Hook
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
63
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
63
Kialakítás
Hook
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
63
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Gömbfejjel
Igen
Hosszúság rövid láb (mm)
18
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
950 PKS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0S883765
EAN
4013288098061
UBB
500643538290
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
05133152001