text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 hatszögletes kulcs 11mm acél krómozott 120mm


Premium L-key for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. The thoroughly chrome-plated design guarantees high corrosion protection.

Cikkszám 7D637883
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 11
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 120
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 11
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 120
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 43
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 950

Leírás

Premium L-key for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. The thoroughly chrome-plated design guarantees high corrosion protection.

Cikkszámok

Cikkszám 7D637883
EAN 4013288018397
UBB 500643521445
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021070001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.