text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera 950 hatszögletes kulcs 19mm acél krómozott 180mm


950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 19 x 180 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 3X676776
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 19
Teljes hossz (mm) 180
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 180
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 70
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 950

Leírás

950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 19 x 180 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 3X676776
EAN 4013288018441
UBB 500643522435
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021095001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.