text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 hatszögletes kulcs 3.5mm acél krómozott 66mm


Cikkszám 7H997609
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 66
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 66
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 66
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 23
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 950

Cikkszámok

Cikkszám 7H997609
EAN 4013288018304
UBB 500643519639
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021025001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.