text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 hatszögletes kulcs 14mm acél krómozott 140mm


950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 14 x 140 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 1N325601
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 14
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 14
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 140
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 56
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 950

Leírás

950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 14 x 140 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 1N325601
EAN 4013288018427
UBB 500643522013
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021085001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.