text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 golyós végű, színkódolt hatszögkulcs-készlet kopásálló klipszben 1,5-10mm 9 darab 9- részes


950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-kulcs készlet, metrikus, BlackLaser, 9 darab 9x 950 SPKL L-kulcs Multicolour, metrikus: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmL-kulcsok műanyag hüvelyben (SPKL), kör alakú, könnyen fogható anyagból. A hüvely még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és kíméli az ujjakat. Minden L-billentyű könnyen hozzáférhető a színkódolásnak és a méretjelölésnek köszönhetően. A klipsz kopásmentes anyaga garantálja a könnyű eltávolítást és az L-billentyűk biztonságos tartását. Hatszögletű csavarokhoz.

Cikkszám 1X842273
Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Árucikk kód
Model 950/9

Leírás

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-kulcs készlet, metrikus, BlackLaser, 9 darab 9x 950 SPKL L-kulcs Multicolour, metrikus: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmL-kulcsok műanyag hüvelyben (SPKL), kör alakú, könnyen fogható anyagból. A hüvely még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és kíméli az ujjakat. Minden L-billentyű könnyen hozzáférhető a színkódolásnak és a méretjelölésnek köszönhetően. A klipsz kopásmentes anyaga garantálja a könnyű eltávolítást és az L-billentyűk biztonságos tartását. Hatszögletű csavarokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1X842273
EAN 4013288180841
UBB 500643321614
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022089001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.