text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 898/4 kombinált bit tartó 1/4” Hex 50mm


Combination holder for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): quick-release chuck, 1/4" hexagonal drive, suitable for power screwdrivers with a take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 6L546656
Hosszúság (m) 50
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret bit behelyezése (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 50
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret bit behelyezése (mm) 4
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 898/4

Leírás

Combination holder for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): quick-release chuck, 1/4" hexagonal drive, suitable for power screwdrivers with a take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6L546656
EAN 4013288184177
UBB 500643570855
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05051500001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.