text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix csavarhúzó bit m 4mm félhold 44mm


872/9 bitek Microstix® csavarokhoz, m x 44 mmBitek Microstix® csavarokhoz 4 mm-es félhold alakú hajtással, közvetlen behelyezéshez az elektromos szerszámba.

Cikkszám 2Q302680
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 872/9 Microstix

Leírás

872/9 bitek Microstix® csavarokhoz, m x 44 mmBitek Microstix® csavarokhoz 4 mm-es félhold alakú hajtással, közvetlen behelyezéshez az elektromos szerszámba.

Cikkszámok

Cikkszám 2Q302680
EAN 4013288179272
UBB 500643499006
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066850001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.