text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus csavarhúzó bit 6 1/4” hex 89mm


871/4 TORQ-SET® Mplus bitek, 6 x 89 mmKiváló minőségű bitek TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 1J822110
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Leírás

871/4 TORQ-SET® Mplus bitek, 6 x 89 mmKiváló minőségű bitek TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1J822110
EAN 4013288094490
UBB 500643567075
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05066686001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.