text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus csavarhúzó bit 10 1/4” Hex 50mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. The diamond coating of the bit ensures a secure fit in the screw, reduces the contact pressure required and lowers the risk of slipping. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 0B512596
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Leírás

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. The diamond coating of the bit ensures a secure fit in the screw, reduces the contact pressure required and lowers the risk of slipping. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0B512596
EAN 4013288033369
UBB 500643564676
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05066694001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.