Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
9U656696
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
Wera 869/4 nem mágneses anyamérő 13mm Hex 50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Teljes leírás
Cikkszám
9U656696
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
13
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
13
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Méret (mm)
13
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
869/4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Cikkszámok
Cikkszám
9U656696
EAN
4013288101020
UBB
500643493223
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05060408001