text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB mágneses anyacsavarozó 8 mm-es hatlapfejű 50 mm-es önkiszolgáló csomagban


Cikkszám 5L103365
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 8
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 8
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 869/4 M SB

Cikkszámok

Cikkszám 5L103365
EAN 4013288105714
UBB 500643497448
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073503001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.