text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera 868/4 V Négyzet plusz csavarhúzó bit #3 1/4” Hex 50mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 8S200427
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/4 V

Leírás

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8S200427
EAN 4013288169181
UBB 500643491243
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060296001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.