text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Négyzet plusz csavarhúzó bit #1 1/4” Hex 89mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 5P907360
Méret bit (mm)
Teljes hossz (mm) 89
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/4 V
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Teljes hossz (mm) 89
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/4 V

Leírás

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5P907360
EAN 4013288169198
UBB 500643490252
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060297001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.