text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Négyszögletes csavarhúzó bit #2 1/4” Hex 70mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 8L433871
Méret bit (mm)
Teljes hossz (mm) 70
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/4 V
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Teljes hossz (mm) 70
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/4 V

Leírás

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8L433871
EAN 4013288113627
UBB 500643490666
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060302001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.