text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Négyszögletes csavarhúzó bit #2 1/4” Hex 152mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 2W764666
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/4 V

Leírás

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2W764666
EAN 4013288113641
UBB 500643491086
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060304001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.