text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Négyszögletes csavarhúzó bit #1 1/4” hex 50mm


868/4 V Square-Plus bitek, # 1 x 50 mmMagas minőségű bitek négyszögletes csavarokhoz, tartási funkcióval. A hajtóhegy és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelő erők biztonságosan tartják a csavart a szerszámon. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 1T089322
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/4 V

Leírás

868/4 V Square-Plus bitek, # 1 x 50 mmMagas minőségű bitek négyszögletes csavarokhoz, tartási funkcióval. A hajtóhegy és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelő erők biztonságosan tartják a csavart a szerszámon. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1T089322
EAN 4013288169211
UBB 500643490096
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060300001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.