text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z négyzet alakú csavarhúzó bit #1 1/4” Hex 25mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 2Y643078
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/1 Z

Leírás

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2Y643078
EAN 4013288030207
UBB 500643485062
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066405001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.