text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z Négyszögletes csavarhúzó bit #3 1/4” hex 25mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 7N105798
Méret bit (mm)
Teljes hossz (mm) 25
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 868/1 Z
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Teljes hossz (mm) 25
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 868/1 Z

Leírás

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 7N105798
EAN 4013288030245
UBB 500643485484
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066415001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.