text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Négyszögletes plusz csavarhúzó bit #2 1/4” Hex 25mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 8V656263
Méret bit (mm)
Teljes hossz (mm) 25
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/1 V
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Teljes hossz (mm) 25
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/1 V

Leírás

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8V656263
EAN 4013288113603
UBB 500643484230
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066394001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.