text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera 868/1 V Négyszögletes csavarhúzó bit #3 1/4” hex 25mm


868/1 V Square-Plus bitek, # 3 x 25 mmKiváló minőségű bitek négyszögletes csavarokhoz, tartási funkcióval. A hajtóhegy és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelő erők biztonságosan tartják a csavart a szerszámon. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 1S935149
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 868/1 V

Leírás

868/1 V Square-Plus bitek, # 3 x 25 mmKiváló minőségű bitek négyszögletes csavarokhoz, tartási funkcióval. A hajtóhegy és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelő erők biztonságosan tartják a csavart a szerszámon. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1S935149
EAN 4013288169228
UBB 500643484495
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066396001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.