text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Félhold Torx csavarhúzó bit TX1 4mm félhold 44mm


Cikkszám 8J128320
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/9 C TORX

Cikkszámok

Cikkszám 8J128320
EAN 4013288112637
UBB 500643470601
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135220001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.