text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus csavarhúzófej IP8 1/4” Hex 152mm


867/4 IP TORX PLUS® bitek, 8 IP x 152 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. TORX PLUS® profil: a normál TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése nem kör alakú, hanem ellipszis alakú profil kialakítással történik. Ez azt jelenti, hogy a csavarozáskor kifejtett erő nagyobb területen oszlik el. Nagyobb forgatónyomaték kerül átvitelre, és a csavar és a szerszám élettartama is megnő. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 1M328256
Méret bit (mm)
Teljes hossz (mm) 152
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Teljes hossz (mm) 152
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Árucikk kód
Model 867/4 Z TORX PLUS

Leírás

867/4 IP TORX PLUS® bitek, 8 IP x 152 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. TORX PLUS® profil: a normál TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése nem kör alakú, hanem ellipszis alakú profil kialakítással történik. Ez azt jelenti, hogy a csavarozáskor kifejtett erő nagyobb területen oszlik el. Nagyobb forgatónyomaték kerül átvitelre, és a csavar és a szerszám élettartama is megnő. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1M328256
EAN 4013288037244
UBB 500643451890
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134682001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.