text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IMP DC SB ütvecsavarozó Torx bit TX20 1/4” Hex 50mm


Cikkszám 8Z265240
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/4 IMP DC

Cikkszámok

Cikkszám 8Z265240
EAN 4013288163257
UBB 500643442246
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073964001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.