text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 SB Torx bit készlet buborékcsomagban TX25/TX30/TX40 1/4” hex 3 darabos


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 9U383540
Csomagolás Egyéb
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 3
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 3
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 3
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/1 Z SET B SB

Leírás

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9U383540
EAN 4013288037510
UBB 500643559239
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073376001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.