text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus csavarhúzó bit IP8 1/4” Hex 25mm


867/1 IP TORX PLUS® bitek, 8 IP x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. TORX PLUS® profil: a normál TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése nem kör alakú, hanem ellipszis alakú profil kialakítással történik. Ez azt jelenti, hogy a csavarozáskor kifejtett erő nagyobb területen oszlik el. Nagyobb forgatónyomaték kerül átvitelre, és a csavar és a szerszám élettartama is megnő. Extra kemény. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 2V082577
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/1 IP TORX PLUS
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/1 IP TORX PLUS

Leírás

867/1 IP TORX PLUS® bitek, 8 IP x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. TORX PLUS® profil: a normál TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése nem kör alakú, hanem ellipszis alakú profil kialakítással történik. Ez azt jelenti, hogy a csavarozáskor kifejtett erő nagyobb területen oszlik el. Nagyobb forgatónyomaték kerül átvitelre, és a csavar és a szerszám élettartama is megnő. Extra kemény. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2V082577
EAN 4013288031570
UBB 500643428633
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066278001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.