text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/4 Z kulcsbit #8 1/4” Hex 89mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 6A657051
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0.156
Csavarozási rendszer Hexagon
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 857/1 ZK

Leírás

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6A657051
EAN 4013288094834
UBB 500643413296
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057162001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.