text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 PZ/S PlusMinus csavarhúzó bit #1 1/4” Hex 70mm


High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Cikkszám 2K876451
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 855/4 PZ/S

Leírás

High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Cikkszámok

Cikkszám 2K876451
EAN 4013288102591
UBB 500643409096
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059896001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.