text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 BTZ Pozidriv csavarhúzó bit PZ3 1/4” Hex 50mm


BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 4V584079
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 855/4 BTZ

Leírás

BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4V584079
EAN 4013288034625
UBB 500643408007
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059924001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.