text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 BDC SB SiS 1 x 25 073336


855/1 BDC SB bitek, PZ 1 x 25 mmPozidriv* csavarokhoz való bitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésről elterelik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Artikelnummer 81601.001.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód 82079010
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

855/1 BDC SB bitek, PZ 1 x 25 mmPozidriv* csavarokhoz való bitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésről elterelik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Artikelnummers

Artikelnummer 81601.001.025
EAN 4013288029362
UBB 240232997462
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073336001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.