Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
9V365179
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
Wera 851/4 BTH Phillips csavarhúzó bit PH2 1/4” Hex 50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9V365179
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
2
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
4
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Wera
Árucikk kód
82079030
Model
851/4 BTH
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9V365179
EAN
4013288034311
UBB
500643385239
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05059542001