text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/4 BDC PH 059532 GR2/50


851/4 BDC bitek, PH 2 x 50 mmBiTorziós bitek Phillips csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81506.002.050
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Packed per 1

Specifications

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód 82079010
Model 851/4 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

851/4 BDC bitek, PH 2 x 50 mmBiTorziós bitek Phillips csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81506.002.050
EAN 4013288034106
UBB 240232993651
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059532001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.