text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/11 Phillips csavarhúzóhegy PH2 M4 33mm


High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 4.

Cikkszám 0M715472
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 33
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 33
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 851/11

Leírás

High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 4.

Cikkszámok

Cikkszám 0M715472
EAN 4013288014245
UBB 500643392656
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05065081001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.