text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 IMP DC SB ütő Phillips Bit PH3 1/4„ Hex 25mm Wera 851/1 IMP DC SB ütő Phillips Bit PH3 1/4” Hex 25mm


High quality bits for Phillips screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 7M701479
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 851/1 IMP DC

Description

High quality bits for Phillips screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 7M701479
EAN 4013288158376
UBB 500643374423
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073917001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.