text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 gömbfejes csavarhúzó 4mm 1/4” Hex 89mm


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 7S901746
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 842/4

Leírás

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 7S901746
EAN 4013288155948
UBB 500643367666
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059681001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.