text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C Hex-Plus csavarhúzó bit 2mm 4mm félhold 44mm


840/9 C bit Hex-Plus, 2 x 44 mmKemény bitek hatlapú csavarokhoz. Hex-Plus profillal rendelkeznek, amely megakadályozza a csavarfej lekerekítését. Hajtás:

Cikkszám 2G793513
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 840/9 C

Leírás

840/9 C bit Hex-Plus, 2 x 44 mmKemény bitek hatlapú csavarokhoz. Hex-Plus profillal rendelkeznek, amely megakadályozza a csavarfej lekerekítését. Hajtás:

Cikkszámok

Cikkszám 2G793513
EAN 4013288168313
UBB 500643599250
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135269001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.