text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus 6mm 1/4” Hex csavarhúzó bit 152mm


840/4 Z bitek, 6 x 152 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Artículo No. 2A882166
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Embalado por 1

Especificaciones

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descripción

840/4 Z bitek, 6 x 152 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Números de artículo

Artículo No. 2A882166
EAN 4013288122988
UBB 500643358830
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059636001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.