text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ BTZ hatszögletű csavarhúzó bit 5mm 1/4” Hex 25mm


840/1 BTZ bitek, 5 x 25 mmBiTorziós bitek hatszögletű csavarokhoz rugalmas torziós zónával, amelybe a mozgási energia a csúcsterheléskor elvezetésre kerül. Lágyabb BiTorsion zónával, amely megakadályozza, hogy a bit hegye nagy terhelésnél elcsavarodjon. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény kialakítás. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 1F098269
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Árucikk kód
Model 840/1 BTZ

Leírás

840/1 BTZ bitek, 5 x 25 mmBiTorziós bitek hatszögletű csavarokhoz rugalmas torziós zónával, amelybe a mozgási energia a csúcsterheléskor elvezetésre kerül. Lágyabb BiTorsion zónával, amely megakadályozza, hogy a bit hegye nagy terhelésnél elcsavarodjon. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény kialakítás. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1F098269
EAN 4013288182463
UBB 500643344491
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056685001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.