text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 816 R SB Bit csavarhúzó 1/4” gyorsváltó erőformázott markolat 119mm


Premium bitholding screwdriver. The Rapidaptor quick-release chuck allows for lightning-fast bit changes without any extra tools. The strong permanent magnet holds the bits firmly. Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, which avoids blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Suitable for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Cikkszám 9B958440
Rugalmas Nem
A tengely hossza (mm) 0
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 119
Mágneses Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
A tengely hossza (mm) 0
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 119
Mágneses Igen
T-markolat Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Wera
Árucikk kód 84661038
Model 816 R SB

Leírás

Premium bitholding screwdriver. The Rapidaptor quick-release chuck allows for lightning-fast bit changes without any extra tools. The strong permanent magnet holds the bits firmly. Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, which avoids blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Suitable for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Cikkszámok

Cikkszám 9B958440
EAN 4013288106032
UBB 500643541401
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05073540001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.